鎖 タイヤチェーンのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
401件の「鎖 タイヤチェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャラバン チェーン」、「タイヤチェーン 195/80r15」、「チェーン 265 70 r17」などの商品も取り扱っております。
スノーチェーン 自動車タイヤ用 モノタロウランキング1位
【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。 9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。 また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。 チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。 チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。 クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品軍手+補修リング(2種類×2)材質スチール+PVC取扱説明書(109.0MB)
1セット(2個)
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

金属製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αⅠ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )ランキング2位
2色メッキで取付容易。 プラフックとバンドで傷付防止。 コンパクト収納。
用途乗用車・ライトバン・軽トラック用付属品ゴムバンド材質SWM-B形状ラダー(ハシゴ型)関連資料カタログ適合表(23.86MB)取扱説明書(7.09MB)
1セット(2個)ほか
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

タイヤチェーン 亀甲 9mm アイスバーンランキング3位
ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。 9mmリングで快適性、静粛性向上。 亀甲タイプで横滑りしにくい。 9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。 締付時に緩みにくいスライドギア仕様。 ドイツの工業規格TUV・GSを取得。
1セット(2個)
5,790税込6,369
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )ランキング4位
扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。 ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)付属品手袋材質接地面=SPCC。クロスチェーン=低マンガン鋼。サイドチェーン=SWRM8。キッコウフック=SPCC形状ラダータイプ関連資料カタログ適合表(23.86MB)取扱説明書(4.3MB)
1セット(2個)
13,980税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ KEIKAランキング5位
Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
1セット(2個)
14,980税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

特殊合金鋼リングチェーン。クリアランスの少ない車に最適!10mmチェーン。耐磨耗に優れた特殊合金鋼。車の移動、ジャッキアップ不要。滑車締め付け。
用途乗用車専用(但しミニバンは車輌重量1.8t未満)付属品手袋、補修リンク形状亀甲タイプ関連資料カタログ適合表(23.86MB)取扱説明書(1.3MB)
1セット(2個)
15,980税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

タイヤチェーンの老舗FECの「雪道楽(ゆきどうらく)シリーズ」。軽さは通常金属チェーンの半分で、耐久性は2倍(メーカー比)。またコンパクト収納が魅力のロングセラーチェーンです。
付属品ゴムバンド、ビニール手袋適合車種乗用車専用(但しミニバンは車両重量1.8t未満)材質サイドチェーン=SWRM8。クロスチェーン=低マンガン鋼
1セット(2個)
3,198税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

JIS D4241に基づき製造しています。
付属品無しセット内容ゴムバンド、サイドクリップ付材質スチール形状ラダー(ハシゴ型)
1セット(2個)ほか
6,398税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1セット(2個)
8,998税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1セット(2個)
10,980税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)


突然の降雪時に安心の備えとしての雪道走行用布製タイヤ滑り止めカバーです。 アルミホイールを覆わない、シンプルなデザイン。 バイアスカット仕様で優れた伸縮性。 タイヤにジャストフィットするウェーブカット仕様。 内側巻き込み防止ストッパー仕様。
用途突然の降雪時に。付属品手袋、取付説明書材質布、ゴム
1セット(2枚)
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

■特殊合金鋼高さ15mmリングチェーン(浸炭焼入で高耐久) ■ジャッキアップ不要で取り付け簡単 ■横滑りに強い亀甲タイプで安定走行 【付属品】補修リンク、手袋、余りリンク止
用途RV車・1BOX車専用形状亀甲タイプ
1セット(2個)
25,980税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

オーソドックスな金属製ラダータイプのチェーンです。
形状ラダー(ハシゴ型)種類シングル付属品無し材質鉄製
1セット(2個)
5,998税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
1セット(2個)ほか
13,980税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

カーブ・峠道での抜群の安定感 ダイヤモンドパターンがあらゆる路面に威力を発揮 ダイヤモンドパターン(亀甲型) の鎖チェーンが左右に雪をかきだし横すべりを防ぐので、峠道などのカーブ走行で安定した走りを実現。 サイドバンド不要なカムロック式でらくらく取り付けが可能に。 峠道・カーブ・坂道で安定 サイドバンド不要 ダイヤモンドパターンが様々な路面に対応 坂道や峠道でもスムーズに走行 横すべりしやすいカーブ路面でも安定 耐久性2倍
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
1ペア
26,980税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

コーニック亀甲型タイプ タイヤチェーンCLマジック 。快適性+耐久性を両立させた理想形。接地面にもうひとつのリンク(補強リンク)を採用。耐久性を高めるだけでなく、深雪や凍結路など、さまざまな路面状況でより深く強く雪道をグリップします。左右非対称の亀甲パターンを採用。走行時の直進安定性を高め、横揺れ・横滑りを防ぎ、強いグリップ力を発揮。また、乗り心地も向上させることができました。快適性と耐久性を両立させる10mmリンクを採用軽自動車から1BOX・ミニバン用チェーンと幅広い車種に対応します。ジャツキアップ不要、引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。サイドリンクを調整することにより、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。
仕様30秒クイック装着、補強リンク、締め直し不要、NEWダイヤモンドパターン、10mmリンク関連資料カタログ適合表(5.26MB)取扱説明書(2.85MB)
1セット(2個)
19,980税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ジャッキアップ不要の簡単取付タイプで、横滑りにも強い金属亀甲型・リング式12mm。締め付け時に緩みにくいスライドギア仕様!!
1個
7,998税込8,798
4日以内出荷

・バイアスロンシリーズは、より素早い取り付けと、確実なアイスバーンへのグリップ性能で非金属チェーンの国内販売台数No,1 の高性能非金属チェーンです。・信頼と実績で国内自動車メーカーの純正品として採用されています。・両輪で108本のスパイクピンが安定した走行を実現します。・アイスバーンで強力なグリップ力を発揮するスパイクピン。バイアスロンでは他社非金属タイヤチェーンと比較しても圧倒的な数を採用しています。また、スパイクピンを超硬材質&マカロニ型にすることで、アイスバーンへの食い付きを飛躍的に向上させました。・トレッド素材には、高性能ポリウレタンエラストマーを採用。 通常のゴムチェーンの素材とは異なり低温に強い柔軟な素材のため、マイナス20℃の極寒でも固くならず、切れにくいのが特徴です。・トレッド、スパイクピン等高品質素材採用により、金属タイヤチェーンの約5倍の耐久性を実現しました。また、タイヤ形状にフィットしやすい立体構造で断面を厚く(MAX.12mm)設計することで耐久性を向上しています。・これまでのゴムバンド式チェーンにはフックがたくさんあり、また寒いとゴムが固くなってしまうため、装着は力のいる大変な作業でした。そこで、バイアスロンでは3箇所クイックロック機構を採用。3点締めで力を分散させているため、少ない力で面倒な締め上げとロックを同時にすることが可能です。・クイックロック機構は走行中、遠心力によりロックが締まる方向へと力が加わります。走行中に外れることはありません。・バイアスロンはクイックロック機構の採用により、金属タイヤチェーンのように締め付け部品がホイールをまたぐことなくタイヤに装着できます。そのため、走行中に大切なホイールを傷つける心配はありません。・信頼の証 JASAA認定品、バイアスロンシリーズは、一般財団法人日本自動車交通安全用品協会(JASAA)による厳しい安全性能基準をクリアしています。
セット内容クイックイージー本体(2輪分) 1セット / ハードケース 1ケース / EASYハンドル 2本 / 軍手付き腕カバー(左右ペア) 1組 / 耐水性取扱説明書モデル2022年
1セット(2個)
29,980税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

ワイヤー&コイル形状のため 静かで振動が少なく軽量! 取付け、取り外しが容易! クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!
材質ばね鋼(クロスチェーン)。合金鋼(ワイヤー)
1セット(2個)
29,980税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)